PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80T350-3,4C36LSG-TABLE25, VLAK
Doorslijpschijven 80 T 350-3.4 C 36 L SG-CHOP-HD/25.4
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:80 T 350-3,4 L SG CHOP HD CAST+STONE/25,4
Rubix:23088088
Fabrikant:66623583
EAN:4007220540275


Technische samenvatting
| Diameter | 350 mm |
|---|---|
| Dikte | 3,4 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80T350-3,4C36LSG-TABLE25, VLAK
De beste snijresultaten worden verkregen met krachtig elektrisch gereedschap. Slijpmiddel: siliciumcarbide C Voordelen: Hoge zijdelingse stabiliteit Zeer lange levensduur Voor veeleisende doorslijptoepassingen Hardheid L doorslijpgereedschap met twee externe armaturen. Voor doorslijptoepassingen die een hoge stabiliteit vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 3,4 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | 41 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen