PFERD TOOLS DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE

Doorslijpschijf EHT 125

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE
Rubix:A0933301
Fabrikant:61819010
EAN:4007220804278
PFERD TOOLS DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaalsiliciumcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD TOOLS DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE


Schijfdiktes 1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel en braamarm doorslijpen. Schijfdikte 2,4 mm voor universele slijpopgaven. Schijfdiktes 3,2/3,0 mm voor de hoogste standtijd bij hoge zijdelingse stabiliteit. Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. Slijpmiddel: siliciumcarbide C. Middelhard, universeel gereedschap in hardheid P (C) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaalsiliciumcarbide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm41
Korrel60
Max. toerental80 m/s
Serieuniversal line psf
Aangepaste tariefcode68042218
€ 41,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 49,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen