PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 A60RSG-STEELOX VLAK
Doorslijpschijven EH / EHT SG-INOX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 125-1,0 SG STEELOX
Rubix:23087178
Fabrikant:61341112
EAN:4007220499733




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 A60RSG-STEELOX VLAK
Voor snel snijden, comfortabel en met weinig bramen geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën Gebruik van grote aanspanningsschilden (SFS 76, pagina 48) verhoogt zijdelingse stabiliteit en garandeert precieze aandrijving van de schijf, met name voor dunne snijschijven in een platte uitvoering van Ø 178 en 230 mm Schuren: korund A Gemaakt zonder toevoeging van vulproducten gemaakt van ijzer, chloor of zwavel. Hoogwaardig presterend gereedschap van hardheid Q (INOX) middelhard met een sterke snij-efficiëntie en een goede levensduur.
Sterke punten
Hoogwaardig gereedschap met N zachte hardheid met sterke snijprestaties en zeer goede levensduur.
Toepassingen
Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | het snijden van vellen, profielen en vaste materialen |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | sg steelox |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden