PFERD DOORSLIJPSCHIJF DIAMANT DS 125X2,4X22,23 SG
Diamant doorslijpschijf DS
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:DS 125 x 2,4 x 22,23 SG
Rubix:23082453
Fabrikant:68000042
EAN:4007220801093




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF DIAMANT DS 125X2,4X22,23 SG
Bij diamant Doorslijpschijven uitvoering DS in ø 300 tot 400 mm bedraagt de maximale omtreksnelheid 100 m/s. Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. Slijpmiddel: diamant D. Krachtig gereedschap met gesegmenteerde rand voor agressief, snel doorslijpen van harde materialen met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,4 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Max. toerental | 79,85 m/s |
| Aangepaste tariefcode | 68042100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,78 excl. BTW
/ stuk
€ 31,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen