PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T300-3,8A24QSG-RAIL25, VLAK
Doorslijpschijven SG RAIL STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:66323163
Rubix:23088094
EAN:4007220539712




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T300-3,8A24QSG-RAIL25, VLAK
De beste snijresultaten worden verkregen met krachtige stationaire machines. Slijpmiddel: Aluminiumoxide A Voordelen: Optimale standtijd Uitstekende snijresultaten Gereedschap met een breed hardheidsbereik voor zeer veeleisende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 3,8 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 100 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 307,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
