SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301F-02-10S

Doorstroombegrenzer AS3000F serie

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AS3301F-02-10S
Rubix:05276852
EAN:3618035533423
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301F-02-10S

Technische samenvatting

Type koppelingr
Typeuniversele snelheidsregelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301F-02-10S


Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr
Typeuniversele snelheidsregelaar
Materiaalpbt (behuizing a, elleboogbehuizing, handgreep); chemisch vernikkeld messing (behuizing b, naald, naaldgeleider);messing (zittingring);verchroomd zinkstaal (borgmoer);pom, roestvrij staal (cassette);hnbr (u-pakking);nbr (o-ring, pakking);pom (afstandhouder);nbr/roestvrij staal (pakking)
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-50 °C
€ 12,54 excl. BTW
/ stuk
€ 15,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen