Referenties
SMC:AS2002FS-04
Rubix:A0263742
Fabrikant:01489143
EAN:3618035545969

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2002FS-04
SMC-serie AS*002F, in-line type, compacte snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseren de installatietijd, verminderen de montagehoogte en maken een compacter machineontwerp mogelijk. Deze snelheidsregelaars kunnen in 4 varianten worden gemonteerd (directe montage, montage met L-beugel, montage op DIN-rail en montage in houder).
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 200 (1/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 200 (1/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)
Sterke punten
In-line, compacte One-Touch-armaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | rc |
| Type | snelheidsregelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,48 excl. BTW
/ stuk
€ 18,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen