FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING CRQSS-12 164217

Doorvoerinsteekkoppeling CRQSS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRQSS-12
Rubix:06140487
Fabrikant:164217
EAN:4052568136963
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING CRQSS-12 164217
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 112
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING CRQSS-12 164217


Doorvoerinsteekkoppeling CRQSS-12 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,9 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht86,54 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 112
Profielstandaard
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
145,32 excl. BTW
/ stuk
175,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen