FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-M5-Q6-P10 558705

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-L-M5-Q6-P10
Rubix:06150646
Fabrikant:558705
EAN:4052568054762
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-M5-Q6-P10 558705

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-M5-Q6-P10 558705


L-insteekfitting NPQM-L-M5-Q6-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=3,5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12,2 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1m5
Profielnorm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden