FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-4-B 190655

Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSSF-1/4-4-B
Rubix:06147840
Fabrikant:190655
EAN:4052568042882
FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-4-B 190655

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-4-B 190655


Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF-1/4-4-B met inwendige schroefdraad. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht25 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
4,74 excl. BTW
/ stuk
5,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden