MECALINE SNELH.REGELVENT. INSTROOM 6-1/4 - 840744

Snelheidsregelventiel met buitendraad, instroom

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840744
Rubix:05170194
EAN:3660338061417
MECALINE SNELH.REGELVENT. INSTROOM 6-1/4 - 840744

Technische samenvatting

Materiaalpolymeer
Aansluiting 1g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SNELH.REGELVENT. INSTROOM 6-1/4 - 840744


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"V"-markering op de behuizing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalpolymeer
Aansluiting 1g1/4
Profielkorte schroefdraad
Aansluiting 26
110,90 excl. BTW
/ 10 stuks
134,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen