FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-12H 177706
Insteekschroefkoppeling CQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CQ-1/2-12H
Rubix:06145236
Fabrikant:177706
EAN:4052568038557

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-12H 177706
Insteekschroefkoppeling CQ-1/2-12H voor een hoog debiet. Nominale diameter=8,65 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,19 g |
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen