FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSSK-12 130641
Doorvoerinsteekkoppeling QSSK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSSK-12
Rubix:06147884
Fabrikant:130641
EAN:4052568023911

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSSK-12 130641
Doorvoerinsteekkoppeling QSSK-12 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x10x10 mm |
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,12 excl. BTW
/ stuk
€ 14,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen