FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSSK-8 130639

Doorvoerinsteekkoppeling QSSK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSSK-8
Rubix:06147896
Fabrikant:130639
EAN:4052568023898
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSSK-8 130639
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for tubing with external ø 8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSSK-8 130639


Doorvoerinsteekkoppeling QSSK-8 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38,36 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for tubing with external ø 8 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2for tubing with external ø 8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,20 excl. BTW
/ stuk
8,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen