SMC INSTEEKKOPPELING KQ2W10-G02A

Instant koppelingen KQ15

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2W10-G02A
Rubix:A0728854
Fabrikant:KQ2W10-G02A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2W10-G02A

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2W10-G02A


Ideaal voor gebruik met nylon en urethaan. Grote houdkracht. De klauw zorgt voor een stevige grip terwijl de klemhuls de klemkracht van de buis vergroot.
Kan gebruikt worden over een breed drukbereik. Het speciale profiel garandeert waterdichtheid en vermindert de weerstand bij het insteken van de buis.

Sterke punten

Extended male elbow. Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 210
€ 37,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 45,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen