Referenties
Festo:TK-1/4-PK-4-KU
Rubix:06144184
Fabrikant:6286
EAN:4052568019792

Technische samenvatting
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (holle bout); pom (ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO RINGSTUK TK-1/4-PK-4-KU 6286
Ringstuk TK-1/4-PK-4-KU met twee dichtingen. Werkdruk=0 - 10 bar, Toelating=Germanischer Lloyd, Pneumatische aansluiting=PK-4 met wartelmoer, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,35 g |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (holle bout); pom (ring) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,12 excl. BTW
/ stuk
€ 4,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen