FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-G1/8-6-4 186217
Meervoudige verdeler QST3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST3-G1/8-6-4
Rubix:06147936
Fabrikant:186217
EAN:4052568040215

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-G1/8-6-4 186217
Meervoudige verdeler QST3-G1/8-6-4 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,25 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,27 excl. BTW
/ stuk
€ 8,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen