FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/8-6 186158 (132067)

Doorvoerinsteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-G1/8-6
Rubix:06145104
Fabrikant:186158
EAN:4052568039622
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/8-6 186158 (132067)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/8-6 186158 (132067)


T-insteekschroefkoppeling QST-1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x30 mm
Logistiek gewicht17,8 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
4,83 excl. BTW
/ stuk
5,84 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
4,83 excl. BTW / stuk
100 of meer
3,18 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden