FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQH-H-Q4-E-P10 578299
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-H-Q4-E-P10
Rubix:06148602
Fabrikant:578299
EAN:4052568060022

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (push-in fitting) |
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQH-H-Q4-E-P10 578299
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-H-Q4-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,14 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (push-in fitting) |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (push-in fitting) |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,03 excl. BTW
/ stuk
€ 4,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden