FESTO SLANGMOF C-1/2-P-13 2026

Nippelslangkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:C-1/2-P-13
Rubix:06140256
Fabrikant:2026
EAN:4052568017910
FESTO SLANGMOF C-1/2-P-13 2026

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMOF C-1/2-P-13 2026


Nippelslangkoppeling C-1/2-P-13 Nominale grootte=11 mm, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk (later vereist voor verdere werking), Pneumatische verbinding=PK-13

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x100x30 mm
Logistiek gewicht61,41 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 214,8
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
12,89 excl. BTW
/ stuk
15,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden