FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/8-4 186157
Insteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-G1/8-4
Rubix:06148088
Fabrikant:186157
EAN:4052568039615

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/8-4 186157
T-insteekschroefkoppeling QST-G1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x90x20 mm |
| Logistiek gewicht | 15,6 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,72 excl. BTW
/ stuk
€ 3,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden