FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-L-G38-Q10-P10 578288
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-L-G38-Q10-P10
Rubix:06148660
Fabrikant:578288
EAN:4052568059910

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-L-G38-Q10-P10 578288
L-insteekschroefkoppeling NPQH-L-G38-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38,5 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,36 excl. BTW
/ stuk
€ 6,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden