FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-L-G38-Q14-P10 578290
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-L-G38-Q14-P10
Rubix:06148664
Fabrikant:578290
EAN:4052568059934

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-L-G38-Q14-P10 578290
L-insteekschroefkoppeling NPQH-L-G38-Q14-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=12 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x35x25 mm |
| Logistiek gewicht | 62,88 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 14 |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden