FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G18-Q6-P10 558737
Insteekschroefkopppeling NPQM-T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-T-G18-Q6-P10
Rubix:06150676
Fabrikant:558737
EAN:4052568054908

Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G18-Q6-P10 558737
T-insteekschroefkoppeling NPQM-T-G18-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,46 excl. BTW
/ stuk
€ 5,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden