FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-6-4 153374

Insteekkoppeling QSMY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMY-6-4
Rubix:06143208
Fabrikant:153374
EAN:4052568034320
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-6-4 153374

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-6-4 153374


Y-insteekkoppeling QSMY-6-4 reducerend. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x60x20 mm
Logistiek gewicht5,4 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Profielmini
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
2,69 excl. BTW
/ stuk
3,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden