FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-LL-G18-Q6-P10 578264

Doorvoerschroefkoppeling NPQH-LL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-LL-G18-Q6-P10
Rubix:06148674
Fabrikant:578264
EAN:4052568059675
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-LL-G18-Q6-P10 578264

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-LL-G18-Q6-P10 578264


L-insteekschroefkoppeling (lang) NPQH-LL-G18-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31,1 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
4,31 excl. BTW
/ stuk
5,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden