LEGRIS STANDPIJP BU 4M-5M 3131 04 19

Legris Standpijp mannelijk BSP metrisch UNF 3140

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3131 04 19
Rubix:06011688
Fabrikant:3131 04 19
EAN:0820099232829
LEGRIS STANDPIJP BU 4M-5M 3131 04 19
Technische samenvatting
Aansluiting 14 mm (ød)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS STANDPIJP BU 4M-5M 3131 04 19


Aansluiting van een buis-op-buiskoppeling op een schroefdraadpoort
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Metrische schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 8
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Gewicht verpakking30 g
Aansluiting 14 mm (ød)
Aansluiting 2m5x0,8
Diameter buis4 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,60 excl. BTW
/ 10 stuks
37,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen