FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQH-T-Q10-E-P10 578383

Doorvoerschroefkoppeling NPQH-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-T-Q10-E-P10
Rubix:06148732
Fabrikant:578383
EAN:4052568060862
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQH-T-Q10-E-P10 578383

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQH-T-Q10-E-P10 578383


T-insteekkoppeling NPQH-T-Q10-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=9 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40,2 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Profielstandaard
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode74199990
€ 7,69 excl. BTW
/ stuk
€ 9,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden