FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQM-Y-Q4-E-P10 558798
Y-insteekkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-Y-Q4-E-P10
Rubix:06150712
Fabrikant:558798
EAN:4052568055325

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. tube |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQM-Y-Q4-E-P10 558798
Y-insteekkoppeling NPQM-Y-Q4-E-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=3,5 mm, Ontwerpstructuur=druk/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Werkmedium=(* perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * water volgens de verklaring van de fabrikant op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,37 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. tube |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden