FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/8-PK-3 5664

Wartelkoppeling ACK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ACK-1/8-PK-3
Rubix:06140112
Fabrikant:5664
EAN:4052568019358
FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/8-PK-3 5664

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/8-PK-3 5664


Snelschroefkoppeling ACK-1/8-PK-3 Inwendige schroefdraad met dichtingsring. Nominale diameter=2,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com), Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4,44 g
Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 1/8
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,16 excl. BTW
/ stuk
€ 5,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen