SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL08-01S
Zelfdichtende fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KCL08-01S
Rubix:05280748
Fabrikant:KCL08-01S

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604bd (messing, chemisch vernikkeld) en pbt; afdichting: nbr; onderdelen: sus304/polyacetaal (pom) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 (außengewinde, r(pt)-gewinde) |
Documenten
Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL08-01S
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCL, slangkoppeling, steekkoppeling met afsluitventiel, hoek met buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x34x15 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Materiaal | c3604bd (messing, chemisch vernikkeld) en pbt; afdichting: nbr; onderdelen: sus304/polyacetaal (pom) |
| Aansluiting 1 | r 1/8 (außengewinde, r(pt)-gewinde) |
| Profiel | inschroefhoek (serie kcl) |
| Aansluiting 2 | 8 mm (schlauch-außen-ø) |
| Type | zelfdichtende steekkoppeling hoek (serie kc, kcl08-01s) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 100,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen