Referenties
Gedore:D 30 5/16AF
Rubix:A0210600
Fabrikant:1997122
EAN:4010886874844

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 5/16" - D 30 5/16AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8" UD 5/16" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 7,9375 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 20 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
