Referenties
Gedore:D 32 32
Rubix:10011648
Fabrikant:6272750
EAN:4010886627273

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 32MM - D 32 32
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/4" UD 32 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 332 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 57,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 332 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,02 excl. BTW
/ stuk
€ 21,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
