FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.17A
NK.D - Impact-doppen 3/4" 12-kant, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NKD.17A
Rubix:10102722
EAN:3148516564054



Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.17A
A [mm]: 16d [mm]: 44d1 [mm]: 29,0H3 [mm]: 12L [mm]: 50L1 [mm]: 1212-kant [mm]: 12BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 185
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 356 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 54x44x44 mm |
| Gewicht verpakking | 356 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,62 excl. BTW
/ stuk
€ 29,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen