GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX E18 - TX 19 E18

Dop uitwendige TORX schroeven TX 19

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:TX 19 E18
Rubix:10010851
Fabrikant:6194500
EAN:4010886619452
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX E18 - TX 19 E18
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX E18 - TX 19 E18



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel 1/2" TORX E18 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht78 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte40 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,41 excl. BTW
/ stuk
13,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden