NORGREN PLUG VOOR LEIDING 6 - C00120600

Dop (vrouwelijke stekker)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:C00120600
Rubix:05204232
Fabrikant:C00120600
NORGREN PLUG VOOR LEIDING 6 - C00120600

Technische samenvatting

Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 112,5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN PLUG VOOR LEIDING 6 - C00120600


Vergrendelingskoppeling 6 Pneufit C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 112,5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aansluiting 26 mm (tubo flessibile)
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Type bedradingr
Minimale bedrijfsdruk-0,9 bar
Aangepaste tariefcode73079980
1,22 excl. BTW
/ stuk
1,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen