Referenties
Stahlwille:05410042
Rubix:10121389
EAN:4018754127214



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 55A-13/16
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x35x51 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 34,7 mm |
| Lengte | 51 mm |
| Vierkant | 19,4 mm |
| Diameter (inch) | 13/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 190 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,74 excl. BTW
/ stuk
€ 26,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen