ACTION SLAGDOP 1" X 18 DIEP DO4010-1-018
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-018
Rubix:A0916827
Fabrikant:DO4010-1-018
EAN:8717981114535
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 18 DIEP DO4010-1-018
Slagdop 1" x 18 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,11 excl. BTW
/ stuk
€ 38,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
