GEDORE INBUSDOPSLEUTELSET 1/4" 1IN-IS-PH-PZ INS 20 PM
Dopschroevendraaierset 15-delig INS 20 PM
Zie technische informatieReferenties
Gedore:INS 20 PM
Rubix:10017797
Fabrikant:1815601
EAN:4010886854334

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTELSET 1/4" 1IN-IS-PH-PZ INS 20 PM
• met dopsleutel-schroevendraaiers uit GEDORE vanadium speciaalstaal
• in kunststof cassette
• afmetingen: 160 x 95 x 38 mm
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/4" 15-dlg IN-IS-PH-PZ met dopsleutel-schroevendraaiers uit GEDORE vanadium speciaalstaal in kunststof cassette afmetingen: 160 x 95 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 285 g |
| Aantal elementen | 15 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,20 excl. BTW
/ set
€ 146,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
