GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 6MM - IN 19 6
Dopsleutel-schroevendraaier inbus - IN 19 (MM)
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 19 6
Rubix:10010862
Fabrikant:6153230
EAN:4010886615324

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 6MM - IN 19 6
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 6 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd IN 19 17 o.a. tbv carterpluggen. * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Model | in 19 6 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,97 excl. BTW
/ stuk
€ 10,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden