GEDORE DOPSLEUTEL TORX ITX20 K T10
Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 20 K
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ITX 20 K T10
Rubix:10015749
Fabrikant:6120220
EAN:4010886612026

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL TORX ITX20 K T10
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
• optimale krachtoverbrenging ook op moeilijk bereikbare plaatsen
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 30,5 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t10 |
| Model | t10 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
