BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 14MM 28M-14

Dopsleutel set 28M

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:28M-14
Rubix:10086157
EAN:7314151834715
BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 14MM 28M-14
Technische samenvatting
Opening14
Lengte175 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 14MM 28M-14


Gebogen soksleutels, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive Profiel 6-kant in rechte ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.

Sterke punten

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht220 g
Opening14
Lengte175 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,48 excl. BTW
/ stuk
21,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen