KNIPEX STEEKSLEUTEL 9 MM VDE 98 00 09

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 00 09
Rubix:10163051
EAN:4003773019848
KNIPEX STEEKSLEUTEL 9 MM VDE 98 00 09
Technische samenvatting
Opening9
Lengte107 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX STEEKSLEUTEL 9 MM VDE 98 00 09


98 00 5/8" Steeksleutel
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 5/8 in
  • Lengte l max.: 165,1 mm
  • Kop diam. a max.: 7 mm
  • Kopbreedte b max.: 38 mm
  • Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Bek 15° gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)147x22x31 mm
    Opening9
    Lengte107 mm
    Typeplatte sleutel
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongIN
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    17,29 excl. BTW
    / stuk
    20,92 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen