Referenties
Bahco:8900DM-28
Rubix:10083912
EAN:7314151105846

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 28MM 8900DM-28
Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 53 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 230 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,22 excl. BTW
/ stuk
€ 20,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen