BAHCO DOP 3/4 12KANT 2.1/16 8900DZ-2.1/16
Dopsleutel set 8900DZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:8900DZ-2.1/16
Rubix:A0767057
EAN:7314150166312


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' (vierkant-aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 65 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 2.1/16 8900DZ-2.1/16
Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 858 g |
| Aansluiting | 3/4' (vierkant-aandrijving) '' |
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Vierkant | 42 mm |
| Diameter (inch) | 2-1/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 700 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,15 excl. BTW
/ stuk
€ 55,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen