BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 10MM A7402DM-10

Dopsleutel set A7402DM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:A7402DM-10
Rubix:10083228
EAN:7314151820138
BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 10MM A7402DM-10

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter10 mm
Lengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 10MM A7402DM-10


Dopsleutels 3/8", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.

Sterke punten

3/8" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter10 mm
Lengte56 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
21,99 excl. BTW
/ stuk
26,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden