Referenties
Bosch:PRO Impact Socket (2608003056)
Rubix:A0681643
Fabrikant:2608003056
EAN:6949509246936



Productdetails : BOSCH KRACHTDOP 1/2 27 MM STANDAARD DIEPTE 2608003056
You can use the PRO Impact Socket to handle hex screws, bolts, and nuts with your square-drive wrench. We designed it to help you with screw driving tasks in plant installations or other types of heavy industrial work
Je kunt de PRO Impact-dop gebruiken om zeskantschroeven, -bouten en -moeren aan te draaien met de dopsleutel met vierkantaandrijving. We hebben deze ontworpen om te helpen met schroefwerkzaamheden in fabrieksinstallaties of andere soorten zwaar industrieel werk.
Sterke punten
•Robust screw driving
Chrome-molybdenum steel for resistance to high torque
Chrome-molybdenum steel for resistance to high torque
Toepassingen
Robust Screwdriving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
