FACOM MATRIX MODULE RATELS EN DOPPEN 1/4 - 1/2 F50031051
Dopsleutelset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:F50031051
Rubix:A0204076
EAN:3662424169106

Documenten
Productdetails : FACOM MATRIX MODULE RATELS EN DOPPEN 1/4 - 1/2 F50031051
Sterke punten
•Modules alleen geschikt voor de Facom-opslagoplossing voor bestelwagens
Tweekleurig schuim, zwart met rode achtergrond
Snelle controle op ontbrekende gereedschappen
Gereedschappen geblokkeerd tijdens transport
Geen trillingen en geluid
Afmetingen geschikt voor standaardladen en -kisten
Dichtheid 33 kg/m3
Tweekleurig schuim, zwart met rode achtergrond
Snelle controle op ontbrekende gereedschappen
Gereedschappen geblokkeerd tijdens transport
Geen trillingen en geluid
Afmetingen geschikt voor standaardladen en -kisten
Dichtheid 33 kg/m3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 60 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 380 mm |
| Diepte | 295 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,32 excl. BTW
/ stuk
€ 490,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
