Referenties
Stahlwille:96838754
Rubix:10125820
EAN:4018754163601



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.102-105-108 - 96838754
175 x 350 x 33 mm, 11-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1665 g |
| Aantal elementen | 11 |
| Hoogte | 33 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,52 excl. BTW
/ stuk
€ 173,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
