ROEBUCK FOAM INLAY 2/3 MET 6 VIJLEN TYPE A 360X410 890432

FOAM INLAYS 6 VIJLEN TYPE A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:890432
Rubix:A0192386
EAN:3660338429477
ROEBUCK FOAM INLAY 2/3 MET 6 VIJLEN TYPE A 360X410 890432
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 2/3 MET 6 VIJLEN TYPE A 360X410 890432


Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Samenstelling:
- Vlakke halfronde vijl met handvat 200mm
- Halfronde vijl met handvat 200mm
- Tweede-Kap ronde vijl met handvat 200mm
- Vlakke halfronde vijl met handvat 250mm
- Halfronde vijl met handvat250mm
- Tweede-Kap ronde vijl met handvat 250mm
Sommige producten zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Sterke punten

Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen6
Hoogte30 mm
Breedte360 mm
Diepte410 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,44 excl. BTW
/ stuk
133,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden